画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
溶接チーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64524453
品番
EA469FD-12A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
呼び径
32(1・1/4)
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
チーズ
質量(g)
約335
最高使用圧力(MPa)
0.02
肉厚
Sch.10S
寸法C(mm)
47.6
厚さT(mm)
2.8
寸法M(mm)
47.6
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
37.1
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材