画像は代表画像です

EA469FD-14A 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ 64524469 EA469FD-14A 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ 64524469

溶接チーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64524469 品番 EA469FD-14A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
呼び径40(1・1/2) 材質ステンレス(SUS304W) 形状チーズ 質量(g)約464 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 寸法C(mm)57.2 厚さT(mm)2.8 寸法M(mm)57.2 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする