画像は代表画像です

EA469FD-20A 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ 64524478 EA469FD-20A 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ 64524478

溶接チーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64524478 品番 EA469FD-20A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
呼び径50(2) 材質ステンレス(SUS304W) 形状チーズ 質量(g)約638 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 寸法C(mm)63.5 厚さT(mm)2.8 寸法M(mm)63.5 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする