画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
溶接チーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64524487
品番
EA469FD-24A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
呼び径
65(2・1/2)
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
チーズ
質量(g)
約1030
最高使用圧力(MPa)
0.02
肉厚
Sch.10S
寸法C(mm)
76.2
厚さT(mm)
3.0
寸法M(mm)
76.2
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
70.3
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材