画像は代表画像です

EA469FF-4A 1" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524566 EA469FF-4A 1" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524566

1" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524566 品番EA469FF-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
仕様
内径(ID1×ID2):28.4×14.0mm
外径(OD1×OD2):34.0×17.3mm
厚さ(T1×T2):2.8×1.65mm
呼び25(1)×10(3/8) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約79 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする