画像は代表画像です

EA469FF-7A 1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524593 EA469FF-7A 1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524593

1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524593 品番EA469FF-7A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
仕様
内径(ID1×ID2):37.1×17.5mm
外径(OD1×OD2):42.7×21.7mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
呼び32(1・1/4)×15(1/2) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約108 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする