画像は代表画像です

EA469FF-17A 2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524697 EA469FF-17A 2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ 64524697

2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524697 品番EA469FF-17A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
仕様
内径(ID1×ID2):70.3×43.0mm
外径(OD1×OD2):76.3×48.6mm
厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm
呼び65(2・1/2)×40(1・1/2) 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約396 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする