画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524706
品番
EA469FF-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
仕様
内径(ID1×ID2):70.3×54.9mm
外径(OD1×OD2):76.3×60.5mm
厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm
呼び
65(2・1/2)×50(2)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約432
寸法H(mm)
88.9
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材