画像は代表画像です

EA469FG-8A 1"   溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524733 EA469FG-8A 1"   溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524733

1" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524733 品番EA469FG-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約172 ツバ径(Φmm)67 呼び25(1) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする