画像は代表画像です

EA469FG-14A 1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524758 EA469FG-14A 1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ 64524758

1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524758 品番EA469FG-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約242 ツバ径(Φmm)81 呼び40(1・1/2) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする