画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
2・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524776
品番
EA469FG-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約430
ツバ径(Φmm)
116
呼び
65(2・1/2)
寸法F(mm)
50
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
3.0
寸法R(mm)
4
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
70.3
最高使用圧力(kPa)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材