画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの フランジ
1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64524794
品番
EA469FH-4A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
外径(mm)
80
ボルト穴径(Φmm)
12
仕様
ガスケット座径(g):44mm
材質
SUSF304
質量(g)
約300
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
80
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
9
ガスケット座厚(f)(mm)
1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
60
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
12
適合管外径(Φmm)
21.7
内径do(Φmm)
22.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材