画像は代表画像です

EA469FJ-20A 2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ 64524916 EA469FJ-20A 2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ 64524916

2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64524916 品番EA469FJ-20A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900
外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 仕様ガスケット座径(g):96mm 材質SUSF304 質量(g)約1860 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)60.5 内径do(Φmm)61.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする