画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの フランジ
3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64525004
品番
EA469FK-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,798
販売価格(税別)
¥
6,180
バスケットに入れる
外径(mm)
180
ボルト穴径(Φmm)
19
仕様
ガスケット座径(g):121mm
材質
SUSF304
質量(g)
約2670
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
180
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
145
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
89.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材