画像は代表画像です

EA469FL-12A 1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ 64525047 EA469FL-12A 1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ 64525047

1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64525047 品番EA469FL-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,741
販売価格(税別)
4,310
外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)19 仕様ガスケット座径(g):76mm 材質SUSF304 質量(g)約1660 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)135 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)42.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする