画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの フランジ
1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64525056
品番
EA469FL-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
仕様
ガスケット座径(g):81mm
材質
SUSF304
質量(g)
約1790
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
140
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材