EA470VB-40A # 40 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ 64525126

 

EA470VB-40A # 40 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ 64525126
EA470VB-40A # 40 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ 64525126

# 40 ボールバルブ(コンパクト型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64525126品番EA470VB-40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,526
販売価格(税別)
8,660
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2全長(mm)146材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)48.21バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする