PJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64525205 品番EA472AA-56A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,060
販売価格(税別)
64,600
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)368 使用圧力(MPa)0〜0.75 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする