EA472BA-25 368x240xΦ31.75mm 洗浄管 エスコ 64525345 EA472BA-25 368x240xΦ31.75mm 洗浄管 エスコ 64525345

368x240xΦ31.75mm 洗浄管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64525345 品番EA472BA-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,763
販売価格(税別)
4,330
材質黄銅 寸法(mm)A:140、B:100、C:368、D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする