エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
202x4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64526106
品番
EA475AJ-813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
202
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40〜110