エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64526124
品番
EA475AJ-815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
301
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40〜110