エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64526203
品番
EA475AJ-925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
材質
11ナイロン
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
252
使用温度範囲(℃)
-40〜105
ケース入数(本)
100
最大径(Φmm)
65
結束径(Φmm)
1.5〜65.0
アズワン品番
65-2130-16