301x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード64526219 品番EA475AJ-930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,764
販売価格(税別)
5,240
材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40〜105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)7.0〜80.0 アズワン品番65-2130-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする