エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
383x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64526228
品番
EA475AJ-938
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,843
販売価格(税別)
¥
7,130
バスケットに入れる
材質
11ナイロン
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
383
使用温度範囲(℃)
-40〜105
ケース入数(本)
100
最大径(Φmm)
105
結束径(Φmm)
7.0〜105
アズワン品番
65-2130-18