エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
250x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64526273
品番
EA475AV-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
250
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
68
アズワン品番
64-2212-29