EA475AZ-41 402x7.8mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本) エスコ 64526368 EA475AZ-41 402x7.8mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本) エスコ 64526368

402x7.8mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード64526368 品番EA475AZ-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,846
販売価格(税別)
9,860
材質66ナイロン 厚さ(mm)1.6 全長(mm)402 使用温度範囲(℃)-40〜110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)3〜105 アズワン品番65-2130-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする