エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
360x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
64526508
品番
EA475FD-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
360
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
102
アズワン品番
64-2212-48