エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64526578
品番
EA475FG-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
電線や配線の整理に
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
380
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
107
アズワン品番
64-2212-59