エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
64526623
品番
EA475FJ-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
一度結束しても簡単に再結束可能
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
200
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
44.4
アズワン品番
64-2212-66