エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
310x4.6mm 結束バンド(耐侯性/再結束/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64526639
品番
EA475FJ-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
一度結束しても簡単に再結束可能
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
310
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
76.2
アズワン品番
64-2212-67