12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード64526788 品番EA475GH-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,874
販売価格(税別)
5,340
材質66ナイロン 厚さ(mm)1.9 長さ(m)0.18 使用温度範囲(℃)-40〜85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)36.5 結束径(Φmm)23〜36.5(PF管) 取付板厚(mm)2.0〜2.3 アズワン品番65-2130-36 取付穴径(mm)Φ13.8〜14.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする