エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
封印セキュリティタイ(100本/青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64526867
品番
EA475MK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
仕様
ひも径:Φ3.6mm
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
295
色
青
ひも長(mm)
190
関連資料:
SDS英語(0.29MB)
SDS英語(0.29MB)