EA495AA-4 1/2" ストレーナー エスコ 64526928

1/2" ストレーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64526928品番EA495AA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,573
販売価格(税別)
1,430
仕様銅管サイズ:1/2"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする