エスコ
3/4" ストレーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64526946
品番
EA495AA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
仕様
銅管サイズ:3/4"
材質
銅
使用圧力(MPa)
3.0
使用温度(℃)
最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別
CFC、HCFC、HFC