エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの ドレン管
1・1/8" ストレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64526973
品番
EA495AA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
銅管サイズ:1.1/8"
材質
銅
使用圧力(MPa)
3.0
使用温度(℃)
最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別
CFC、HCFC、HFC