エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
60mm 2本爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64526989
品番
EA500-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,987
販売価格(税別)
¥
8,170
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ(mm):40
爪懐長(mm):7
外抜き能力(mm):30〜60
質量(kg)
0.21
引張強度
1t
最大径(Φmm)
60
アズワン品番
64-2212-84
爪厚さ(mm)
2〜4