エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
65mm 2本爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64526998
品番
EA500-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,987
販売価格(税別)
¥
8,170
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ:65mm
爪懐長(mm):8
外抜き能力(mm):30〜65
質量(kg)
0.2
引張強度
1.0t
最大径(Φmm)
65
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-85
爪厚さ(mm)
2〜4