エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
90mm 2本爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64527007
品番
EA500-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ(mm):120
爪懐長(mm):12
外抜き能力(mm):50〜90
質量(kg)
0.66
引張強度
3t
最大径(Φmm)
90
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-86
最大荷重(t)
3
爪厚さ(mm)
3-9