エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
130mm 2本爪プーラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64527016
品番
EA500-130
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ(mm):160
爪懐長(mm):38
外抜き能力(mm):70〜130
質量(kg)
1.38
引張強度
5t
最大径(Φmm)
130
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-82
爪厚さ(mm)
4〜12