エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
180mm 2本爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64527025
品番
EA500-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,720
販売価格(税別)
¥
35,200
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ(mm):200
爪懐長(mm):40
外抜き能力(mm):100〜180
質量(kg)
3.28
引張強度
7t
最大径(Φmm)
180
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-83
爪厚さ(mm)
4〜13