EA500AE-100 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ 64527183 EA500AE-100 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ 64527183 EA500AE-100 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ 64527183 EA500AE-100 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ 64527183

100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64527183 品番EA500AE-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,810
販売価格(税別)
37,100
仕様
アーム深さ(mm):100
センターボルトヘッドサイズ(mm):22
爪の長さD(mm):20
爪厚A(mm):3
爪先端の長さC(mm):9
外抜き能力(mm):15-100
質量(kg)2.04 引張強度6t 最大径(Φmm)100 爪幅(mm)24 アズワン品番64-2213-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする