エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64527296
品番
EA500AH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
用途
2本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120
質量(kg)
1.17
アーム長さ(mm)
200
アズワン品番
64-2213-22
入数
2本組