エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64527497
品番
EA500AR-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,440
販売価格(税別)
¥
60,400
バスケットに入れる
用途
3本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200
質量(kg)
2.04
アーム長さ(mm)
300
アズワン品番
64-2213-41
入数
3本組