エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ギヤプーラー
350mm スライドプーラー(3本爪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64527549
品番
EA500AR-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥124,300
販売価格(税別)
¥
113,000
バスケットに入れる
仕様
アーム深さ:200mm
爪懐長(mm):30
内抜き能力(mm):180-440
材質
ドイツ鋼
質量(kg)
10.5
引張強度
10t
最大径(Φmm)
350
アズワン品番
64-2213-38
爪厚さ(mm)
5-20