EA500AR-375 375mm スライドプーラー(3本爪) エスコ 64527558 EA500AR-375 375mm スライドプーラー(3本爪) エスコ 64527558 EA500AR-375 375mm スライドプーラー(3本爪) エスコ 64527558

375mm スライドプーラー(3本爪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64527558 品番EA500AR-375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264,770
販売価格(税別)
240,700
仕様
アーム深さ:200mm
爪懐長(mm):30
内抜き能力(mm):200-500
材質ドイツ鋼 質量(kg)17.8 引張強度15t 最大径(Φmm)375 アズワン品番64-2213-39 爪厚さ(mm)5-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする