エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
200mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64527777
品番
EA500BH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,720
販売価格(税別)
¥
35,200
バスケットに入れる
用途
3本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120
質量(kg)
1.86
アーム長さ(mm)
200
アズワン品番
64-2213-69
入数
3本組