エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64527804
品番
EA500BH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,020
販売価格(税別)
¥
68,200
バスケットに入れる
用途
3本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200
質量(kg)
3.78
アーム長さ(mm)
300
アズワン品番
64-2213-73
入数
3本組