YY-0001R-MATM ドア丁番セット TOSTEM(LIXIL) 64528085

ドア丁番セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様R(右) 注文コード64528085 品番YY-0001R-MATM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様R(右) プレシャスホワイト 梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする