TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 蝶番・ヒンジ
TOSTEM(LIXIL)の 蝶番
TOSTEM(LIXIL)の 隠し蝶番
ドア丁番セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
L(左)
注文コード
64528094
品番
YY-0001L-MATM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L(左)
色
プレシャスホワイト
梱包内容
【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
適合シリーズ
18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス