EA500H-3 プーラー用油圧ラム エスコ 64528233 EA500H-3 プーラー用油圧ラム エスコ 64528233 EA500H-3 プーラー用油圧ラム エスコ 64528233 EA500H-3 プーラー用油圧ラム エスコ 64528233

プーラー用油圧ラム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64528233 品番EA500H-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥146,520
販売価格(税別)
133,200
材質ドイツ鋼 ストローク(mm)7 質量(kg)5.16 高さ(mm)113 最大トルク(N・m)35 能力(t)30 径(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする